Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Altı kanallı baş ile Mercimek Başlı Vida ISO 14583, A4-70 paslanmaz çelik, düz
Altı kanallı baş ile Mercimek Başlı Vida ISO 14583, A4-70 paslanmaz çelik, düz - 1
Altı kanallı baş ile Mercimek Başlı Vida ISO 14583, A4-70 paslanmaz çelik, düz - 2
Altı kanallı baş ile Mercimek Başlı Vida ISO 14583, A4-70 paslanmaz çelik, düz - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Altı kanallı baş ile Mercimek Başlı Vida ISO 14583, A4-70 paslanmaz çelik, düz

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Montaj verimliliğinde artış



Altı kanallı (TX) bağlantı elemanları kullanılarak yapılan bağlantılarda kuvvet, örneğin altıgen ekleme bağlantılarda olduğu gibi tek bir nokta üzerinde yoğunlaşmak yerine bağlantı yanları boyunca geniş bir yüzeye dağıtılır. Bunun birçok avantajı vardır:


  • Daha az alet aşınması

  • Kuvvet optimum şekilde dağıtıldığından alet kaymaz

  • Yüzey kaplamasında hasar olmaz

  • Sallantı olmaz

  • Vida güvenle yerine oturur


Altı kanallı bağlantıların DIN EN ISO 10664'e uygun olması gerekir


  • Sonuç olarak altı kanallı başlı bağlantı elemanları standart hale getirilmiştir ve tüm dünyada kullanılabilir