Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Kurumsal Müşterilere Özel
Asimetrik kilitli
Tamamen paslanmaz çelikten yapılmış asimetrik kilit ile birlikte
For creating hose clamps with custom sizes and shapes in conjunction with universal tensioning strap
Kuvvetli tip
Tüm genel sistemler için uygundur
Outlets can be shut off separately using valve bonnets
1/2 ile 1 inç arasındaki tüm hortumlar için uygundur
Kancalı germe kilidiyle özel boyut ve şekillerde hortum kelepçeleri oluşturmak için
Kauçuk profilli boru kelepçesi
Tüm yaygın binek araç ve kamyon dizel motorlarını temizlemek için.
Son derece konsantre ön cam temizleyici 1:100. Pratik ve güvenli bir şekilde depolama sağlayan küçük şişelerde cam temizleme sabunu.
99.9% application with 13 adapters and on average an over 1.5-year shelf life
Würth Online Mağaza mümkün olan en iyi hizmeti sunmak amacıyla çerezleri kullanır. Daha fazla bilgi almak için çerez politikamızı inceleyin.