Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Hidrolik rulman çektirme seti 10 ton
22 parçadan oluşan çok amaçlı set, rulmanları çıkarmak için olası 8 kombinasyonla.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
10 tonluk hidrolik mil
Minimum çabayla 10 tona kadar basınç uygulama
Şaft dönerken mil ve cıvata sabit kalır
Mile yanlış tork verilmesini önler ve böylece milin düzgün çalışmasını ve daha dayanıklı olmasını sağlar.
Düzgün performans, daha iyi dayanıklılık ve güvenilirlik sunacak şekilde özel olarak tasarlanmış sert mil.
Çok amaçlı
8 olası kombinasyon: 2 veya 3 adet 100, 150 veya 200 mm kelepçe.
Farklı görevlere göre daha iyi ayarlanabilirlik için 2 uzatma (5 ila 35 mm).
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!