Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 tip RN
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 tip RN - 1
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 tip RN - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 tip RN

Paslanmaz çelik ve ısıya dayanıklı çelikleri delmek için matkap ucu. 1200 N/mm² mukavemete sahip çelikte ve dökme demirde genel geniş uygulamalar için de uygundur.

Ürün açıklamasını okuyun

24 tasarımları mevcut
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
Teknik özellikler


  • Uç açısı 130°

  • Şekil C uç yapısı

  • Yaklaşık 5 kat çapa kadar delme derinlikleri için

  • %5 kobalt


Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir

Not

13,0 mm olan matkap ucu sap çapı 12,7 mm'ye düşürülmüştür.