Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 SMART STEP
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 SMART STEP - 1
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 SMART STEP - 2
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 SMART STEP - 3
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 SMART STEP - 4
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 SMART STEP - 5
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 SMART STEP - 6

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Helezon matkap ucu HSS DIN 338 SMART STEP

Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.

Ürün açıklamasını okuyun

15 tasarımları mevcut
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
Kademeli delik genişletici uç geometrisine sahip ilk helezon matkap ucu (2,5 mm çaptan başlayarak)



Ayrıca merkezleme gerektirmeden hassas dairesel delikler



Son derece rahat delme işlemi


  • Ön delme işlemi yapmadan ve merkezden sapmadan hassas nokta delme

  • Eğimli çalışma mümkündür

  • Basit delme işlemi veya mevcut deliği büyütme

  • Perçinleri delmek için idealdir

  • Pencere yapımı için idealdir


Geleneksel helezon matkap uçlarından çok daha hızlıdır



3 yüzlü sap (4 mm çaptan başlayarak)


  • Mandrende burulma olmaz: daha hızlı, daha rahat çalışma

  • Mükemmel kuvvet aktarımı

  • Mandren hasardan korunur

  • Mandren kolayca açılıp kapatılabilir


Yalnızca Würth'ten satın alınabilir

Not

Kör delikler için lütfen uzatılmış matkap ucu seçeneğine dikkat edin (l3 boyutuna bakın)!