Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
HSS DIN 338 SMART STEP helezon matkap ucu
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Orijinal SMART STEP: Kademeli matkap ucu geometrisine sahip ilk helezon matkap ucu (çap 2,5 mm'den itibaren)
Hassas, dairesel delikler
Son derece konforlu delme imkanı
- Merkezden kaçmadan, ön delme işlemlerinden tasarruf sağlar
- Eğimli delme işlemi yapılabilir
- Basit delme ve mevcut deliğin büyütülmesi mümkündür
İnceltilmiş uç yapısı sayesinde geleneksel helezon matkap uçlarından çok daha hızlı
Perçinleri ve saplamaları delmede mükemmeldir
Ön delme olmadan 20 mm çapa kadar elle yönlendirilen hassas delme işlemi sağlayan ilk spiral matkap ucu ve bir matkap presinde kullanıldığında ön delme olmadan 26,5 mm çapa kadar hassas delme işlemi sağlar
Tüm standart 3 çeneli mandrenlerde kullanmak için çapı > 13,0 mm matkap ucu çapından 12,7 mm'ye düşürülmüş şaft
3 yüzeyli şaft (çap 4 mm'den itibaren)
- Mandrenin içinde boşa dönmez: Daha hızlı ve rahat çalışma sağlar
- Optimum güç aktarımı
- Mandreni hasardan korur
- Mandreni açma ve kapama işlemlerinde çok az çaba gerektirir
Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir
Kör delikler için lütfen uzatılmış matkap ucu seçeneğine dikkat edin (l3 boyutuna bakın)!
- Perçin delikleri ve saplama delikleri açmanın yanı sıra sac levha ve ince cidarlı profil malzemelerini (ör. alüminyum/pencere profilleri) delmek için idealdir.
- Ahşapta delik açmak için geleneksel helezon ahşap matkap uçlarıyla karşılaştırıldığında yüksek kaliteli delikler ve önemli ölçüde daha uzun kullanma süresi.
- Yekpare malzemelerde (ör. 1000 N/mm²'ye kadar mukavemet sağlayan çelik, alüminyum ve plastikler) yüksek hassasiyetli, rahat ve hızlı çalışma için idealdir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!