Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

850 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.

Ürün açıklamasını okuyun

5 tasarımları mevcut
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
Mükemmel kırılma direnci


Talaşsız imalat işlemi



Yüksek hassasiyet gerektirmeyen şantiye ve montaj uygulamaları için idealdir


Dayanıklı ve sağlam tasarım



Delme/kesme yağlarının yüzeyde çok iyi tutunmasını sağlar ve matkap ucunun


yanmaya karşı direncini arttırır

Menevişli yüzey

Not

13,0 mm ve daha büyük çaptaki matkap uçlarının şaft çapı 12,7 mm'ye traşlanmıştır