Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Helezon matkap ucu HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
Benzersiz SMART STEP teknolojisi ile üretilmiş yüksek performansa ve ektsra derin delik delme ucuna sahip matkap ucu. Yumuşak ve sert ahşap, kompozit malzemeler, 1000 N/mm2’ye kadar çelik, dökme demir, alüminyum, plastik, bakır, pirinç ve bronzda son derece hassas dairesel delikler oluşturmak için uygundur.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35361530.jpg)
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kademeli matkap ucu geometrisine sahip ilk ekstra uzun helisel matkap ucu.
Noktalama işlemine gerek duymadan merkezleme özelliğine sahip, dairesel hassas delikler elde edilir
Geleneksel ekstra uzun HSS matkap uçlarına göre %100'e kadar daha hızlı
Son derece konforlu delme işlemi
- Ekstra uzun tasarıma rağmen ön delme işlemine gerek yoktur
- Ekstra uzun helisel matkap ucu, delme işleminde önemli ölçüde daha az çaba gerektirir
- Mevcut bir deliğin basit bir şekilde genişletilmesi.
3 yüzeyli şaft
- Mandrenin içinde boşa dönmez : Daha hızlı ve rahat çalışma sağlar.
- Optimum güç aktarımı
- Mandreni hasarlardan korunur
- Mandreni açma ve kapama işlemlerinde çok az çaba gerektirir.
%100 PCR (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik), %100 geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir Cradle to Cradle ® Bronz Sertifikalı ürün ambalajı
Würth'ün özel ürünüdür.
Kör delikler için lütfen uzatılmış matkap ucunu dikkate alınız (bkz. l3 boyutu)!
- İnce duvarlı kompozit malzemeleri delmek için idealdir, örn. pencere yapımında (çelik çekirdekli plastik profiller)
- Geleneksel ahşap delme uçlarına kıyasla yüksek kaliteli matkap delikleri ve önemli ölçüde daha uzun kullanım ömrü.
- Akülü matkap makinelerinin yanı sıra el tipi ve sütunlu matkap tezgahları için mükemmeldir.
- Pürüzlü ve pürüzsüz yüzeyler için üniversal olarak uygundur.
Optimum delme ilerlemesi ve sıkışmayı önlemek amacıyla büyük delme derinlikleri için kademeli delme işlemi yapılması önerilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!