Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Helezon matkap ucu HSS DIN 340 tip RN 130°
Helezon matkap ucu HSS DIN 340 tip RN 130° - 1
Helezon matkap ucu HSS DIN 340 tip RN 130° - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Helezon matkap ucu HSS DIN 340 tip RN 130°

850 N/mm² mukavemete kadar dayanımlı çelik ve dökme demirde derin delme işlemleri için kullanıma uygun uzun çelik hassas matkap ucu.

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
Geleneksel matkap uçlarına kıyasla %20 daha az kuvvet ile daha hızlı ve daha rahat çalışma imkanı


Optimize edilmiş uç açısı



Kavisli yüzeylerde bile, merkezleme yapmadan son derece hassas delme işlemi


Optimum çapraz-taşlanmış uç yapısı



Silindirik matkap delikleri üretmek için ideal


Hassas delikler oluşturmak için ideal



Delme/kesme yağlarının yüzeyde çok iyi tutunmasını sağlar ve matkap ucunun


yanmaya karşı direncini arttırır

Menevişli yüzey

Not

DIN 340'a göre helezon matkap uçlarını kullanırken, ön delik açılması önerilir. NC matkap uçlarımız (ürün no. 063644...) bu amaç için idealdir.