Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Helezon matkap ucu ürün seti HSS DIN 338 tip RN 118°, 19 parça

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Helezon matkap ucu ürün seti HSS DIN 338 tip RN 118°, 19 parça

850 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik uygulamaları için uygun fiyatlı, sağlam çelik montaj matkapları

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Mükemmel kırılma direnci


Talaşsız imalat işlemi



Yüksek hassasiyet gerektirmeyen şantiye ve montaj uygulamaları için idealdir


Dayanıklı ve sağlam tasarım



Soğutma yağları için mükemmel tutunma sağlarken malzeme birikimini azaltır


Buharlaşmış yüzey