Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Helezon matkap ucu ürün seti HSCO DIN 338 tip RN, 19 parça
Paslanmaz çelik ve ısıya dayanıklı çelikleri delmek için matkap uçlarından oluşan set.1200 N/mm2 mukavemete kadar genel çelik uygulamaları ve dökme demir için de uygundur. ORSY® sistem kutusunda depolanabilir.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Teknik özellikler
- Uç açısı 130°
- Form C
- Yaklaşık 5xD çapa kadar delme derinliğine sahip.
- %5 kobalt içerikli
ORSY® sistemi için uygun, istiflenebilirlik, optimize edilmiş bağlantı ve basit açılma gibi kullanışlı ayrıntılara sahip kompakt ve pratik sistem kutusu.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!