Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Havşa freze Mavi halka, HSS 90°, DIN 335 C
Geleneksel çelik ve dökme demir işlemek üzere özel olarak tasarlanmıştır
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pürüzsüz ve titreşimsiz havşa açma ve çapak alma
3 kesim kenarına sahip hassas işlenmiş hassas havşa açıcı
Optimize edilmiş oluk geometrisi
Mükemmel talaş oluşumu ve talaş kaldırma
Havşa freze seçmek için malzeme tablolarına bakın
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!