Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mükemmel dayanıklılık
Entegre montaj sayesinde
- Tüm yaygın iç kapılar için kullanılabilir
- 150 cm²'den fazla serbest hava geçişi
42 mm kapı kalınlığı için sabitleme elemanı, teslimat kapsamına dahildir!
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!