Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Havalı kartuş tabancası, juniorfix

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Havalı kartuş tabancası, juniorfix

Kartuş ürünleri uygulamak için güçlü ve hafif havalı kartuş tabancası. Yüksek ve düşük viskoziteli yapıştırıcılar ve sızdırmazlık maddeleri için idealdir.
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
Kullanımı kolaydır


Hafif, kompakt ve ergonomik tasarım



Tutma sapındaki ayar mekanizması sayesinde malzeme çıkışı için hassas ayar yapılabilir


Tetik aracılığıyla malzeme çıkışı için hassas ayar yapılabilir.



Optimum hareket


Hızlı tetikleme valfinde sönümleyici



Örn. hava besleme parçalarının korunması ve basit temizlik


Tamamen kapalı muhafaza

Not

Havalı kartuş tabancaları için ortalama tüketim yaklaşık 7,2 litre/dakikadır.


Dikkat: Sızdırmazlık maddelerini uygulamak için maksimum çalışma basıncı 6 bar'dır.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.