Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Havalı matkap DBM 10-RL plus
Hızlı mandrene sahip, özellikle hafif, kullanışlı matkap. 10 mm mandrene sahip sağ/sol değiştirme.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Ellerde üşüme olmaz
Plastik tutma kolu
Az yorucu, rahat kullanım
Hafif ve kompakt tasarım sayesinde düşük titreşim
Düşük gürültülü
Entegre susturucu
Sağlam
Yüksek kaliteli mandren
Maksimum güç aktarımı ve uzun kullanım ömrü
Hassas dairesel dişli gövdesi
İyi hız kontrolü
Dokunmaya duyarlı tetik
- Düzenli olarak kullanıldığında, makinenin havalı hava girişi üzerinden her gün hafifçe yağlanması gerekir. Püskürtmeli yağlayıcı kullanılması önerilir.
- Geçmeli nipel olmadan tedarik edilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!