Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Havalı vidalama makinesi DSS 3/4 inç H
Maksimum torkuna hızlı bir şekilde ulaşan güvenilir ve güçlü darbeli vidalama makinesi
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mükemmel ağırlık dağılımı
Sağlam alüminyum muhafazada iyi dengeli ünite
Kullanımı çok kolay ve hissedilebilir
Kauçukla kaplanmış ve ergonomik şekilde tasarlanmış tutma sapı, kullanıcı dostu sağ/sol yön değiştirebilme özelliği ve kontrol edilebilir tetik.
Uzun kullanma süresi ve çok az titreşim
6 kanatlı motora sahip, yağ haznesinde, yüksek kaliteli darbeli pim mekanizması.
- Bijon tabancaları, tork tornavidaları değildir. Belirli bir tork gerektiren bağlantılar, bijon tabancasıyla sıkıştırıldıktan sonra bir tork ölçme cihazı aracılığıyla kontrol edilmelidir.
- Çalışma torku, genellikle ortalama çalışma koşullarında elde edilen torktur. Bu tork, oldukça değişken ortam koşullarına (hava basıncı, hortum çapı, kirlenme) bağlıdır.
- Düzenli olarak kullanıldığında, makinenin havalı hava beslemesi üzerinden her gün hafifçe yağlanması gerekir. Püskürtmeli yağlayıcı kullanılması önerilir.
- Soketli nipel teslimat kapsamına dahil değildir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!