Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Havalı darbeli vidalama makinesi DSS 1 inç P
Torku hızlı bir şekilde artan son derece sağlam, güçlü bijon tabancası. Kamyonlarda ve otobüslerde hizmet çalışmaları, inşaat ve tarım makineleri gibi zorlu uygulamalar, endüstriyel hizmet ve onarım çalışmaları için idealdir.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mükemmel ağırlık dağılımı
Sağlam alüminyum muhafazada iyi dengeli ünite
Çok kullanışlı ve kullanıcı dostu
Kauçukla kaplanmış ve ergonomik şekilde tasarlanmış tutma sapı, 360° döndürülebilir ek tutma sapı, kullanıcı dostu sağ/sol yön değiştirebilme özelliği ve ayarlanabilir tetik.
Uzun kullanma süresi ve çok az titreşim
6 kanatlı motora sahip, yağ haznesinde, yüksek kaliteli, yüksek güçlü darbeli pim mekanizması.
- Bijon tabancaları, tork tornavidaları değildir. Belirli bir tork gerektiren bağlantılar, bijon tabancasıyla sıkıştırıldıktan sonra bir tork ölçme cihazı aracılığıyla kontrol edilmelidir.
- Çalışma torku, genellikle ortalama çalışma koşullarında elde edilen torktur. Bu tork, oldukça değişken ortam koşullarına (hava basıncı, hortum çapı, kirlenme vs.) bağlıdır.
- Düzenli olarak kullanıldığında, makinenin havalı hava beslemesi üzerinden her gün hafifçe yağlanması gerekir. Püskürtmeli yağlayıcı kullanılması önerilir.
- Soketli nipel teslimat kapsamına dahil değildir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!