Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Havalı darbeli vidalama makinesi DSS 1 inç L
Uzun kare tahrikli, son derece sağlam ve güçlü bijon tabancası.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çok dayanıklı
Sağlam alüminyum muhafaza
Çok kullanışlı ve kullanıcı dostu
Ergonomik şekilde tasarlanmış tutma sapı, 360° döndürülebilir ek tutma sapı, kullanıcı dostu sağ/sol yön değiştirebilme özelliği ve ayarlanabilir tetik.
Maksimum performans değerlerine ve uzun kullanma süresine rağmen düşük hava tüketimi
Yüksek kaliteli çift darbeli mekanizma
- Bijon tabancaları, tork tornavidaları değildir. Belirli bir tork gerektiren bağlantılar, bijon tabancasıyla sıkıştırıldıktan sonra bir tork ölçme cihazı aracılığıyla kontrol edilmelidir.
- Çalışma torku, genellikle ortalama çalışma koşullarında elde edilen torktur. Bu tork, oldukça değişken ortam koşullarına (hava basıncı, hortum çapı, kirlenme vs.) bağlıdır.
- Düzenli olarak kullanıldığında, makinenin havalı hava beslemesi üzerinden her gün hafifçe yağlanması gerekir. Püskürtmeli yağlayıcı kullanılması önerilir
- Soketli nipel teslimat kapsamına dahil değildir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!