Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Havalı darbeli vidalama makinesi DSS 1/2 inç Premium Power
Sağlam, cam elyaf tekviyeli plastik gövde, yüksek performanslı ve geliştirilmiş ekipmanlı bijon tabancası.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Mükemmel güç-ağırlık oranı
- 1,98 kg ağırlıkta maksimum 1321 Nm'ye kadar sökme torku
- Güvenilir maksimum performans değerleri ve uzun hizmet ömrü
- Yüksek kaliteli çift darbeli mekanizma ve 6 plaka motorlu silindir
- Tek elle kullanıma uygun, 4 kademeli güç ayarı sayesinde uygulama için optimum, kullanıcı dostu ayarlama sağlar
- Kaymaya dayanıklı tutma kolu, optimum kontrol ve düşük ses seviyesi ile konforlu kullanım
- Entegre ses sönümleyicili, yumuşak tetikli ergonomik tutma sapı
- Önerilen maksimum cıvata boyutu: M16
- Bijon tabancaları, tork tornavidaları değildir. Belirli bir tork gerektiren bağlantılar, bijon tabancasıyla sıkıştırıldıktan sonra bir tork ölçme cihazı aracılığıyla kontrol edilmelidir.
- Bijon tabancası düzenli olarak kullanıldığında (ör. lastik bakımı için) hava girişinden az miktarda yağ ve gresörlükten her ay yaklaşık 2 strok dişli gresi eklenmesi gerekir.
- Hava bağlantı rakoru teslimat kapsamına dahil değildir
Bijon tabancası düzenli olarak kullanıldığında (ör. lastik servisi için) hava girişinden az miktarda yağ ve gresörlükle her ay yaklaşık 2 strok dişli gresi eklenmesi gerekir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!