Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Havalı darbeli vidalama makinesi DSS 1/2 inç Premium Power
Havalı darbeli vidalama makinesi DSS 1/2 inç Premium Power - 1
Havalı darbeli vidalama makinesi DSS 1/2 inç Premium Power - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Havalı darbeli vidalama makinesi DSS 1/2 inç Premium Power

Sağlam, cam elyaf tekviyeli plastik gövde, yüksek performanslı ve geliştirilmiş ekipmanlı bijon tabancası.

İndirim oranı
Paket birimi
İstek üzerine verilen fiyat
Varyant seçin

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
  • Mükemmel güç-ağırlık oranı

  • 1,98 kg ağırlıkta maksimum 1321 Nm'ye kadar sökme torku

  • Güvenilir maksimum performans değerleri ve uzun hizmet ömrü

  • Yüksek kaliteli çift darbeli mekanizma ve 6 plaka motorlu silindir

  • Tek elle kullanıma uygun, 4 kademeli güç ayarı sayesinde uygulama için optimum, kullanıcı dostu ayarlama sağlar

  • Kaymaya dayanıklı tutma kolu, optimum kontrol ve düşük ses seviyesi ile konforlu kullanım

  • Entegre ses sönümleyicili, yumuşak tetikli ergonomik tutma sapı
Not
  • Önerilen maksimum cıvata boyutu: M16

  • Bijon tabancaları, tork tornavidaları değildir. Belirli bir tork gerektiren bağlantılar, bijon tabancasıyla sıkıştırıldıktan sonra bir tork ölçme cihazı aracılığıyla kontrol edilmelidir.

  • Bijon tabancası düzenli olarak kullanıldığında (ör. lastik bakımı için) hava girişinden az miktarda yağ ve gresörlükten her ay yaklaşık 2 strok dişli gresi eklenmesi gerekir.

  • Hava bağlantı rakoru teslimat kapsamına dahil değildir