Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
DSS 1/2 inç kompakt havalı bijon tabancası
DSS 1/2 inç kompakt havalı bijon tabancası - 1
DSS 1/2 inç kompakt havalı bijon tabancası - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

DSS 1/2 inç kompakt havalı bijon tabancası

Üstün güç-ağırlık oranına sahip, çok güçlü ancak aynı zamanda kompakt havalı bijon tabancası. Önerilen maksimum cıvata ölçüsü: M16.

  • Şaft: 1/2 inç dış kare
  • Maks. çalışma torku: 678 Nm
  • Maks. salma torku: 1100 Nm
  • Ses basınç seviyesi: 102 dB
  • Titreşim: 7.5 m/s²
  • Çalışma basıncı: 6.3 bar
  • Makine ağırlığı: 1,34 kg
  • Min. hortum iç çapı: 9 mm
  • Hava tüketimi: 122 l/min
  • Bağlantı dişi: 1/4 inç
  • Uzunluk x genişlik x yükseklik: 109 x 57 x 188 mm

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Modeller

Filtremizi kullanarak ve özellikleri seçerek aramanızı geliştirebilirsiniz.

Ürün no. Şaft Maks. çalışma torku Maks. salma torku Ses basınç seviyesi Adet Paket birimi
Fiyat/Paket birimi
57143020
1/2 inç dış kare 678 Nm 1100 Nm 102 dB
1 ad.

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyat ve ekran gösterge bilgisi

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Uzun kullanım ömrü ve optimum denge dağılımı


Alüminyum gövde içinde sağlam ve dengeli ünite.



Oldukça kullanışlı ve kullanıcı dostu


  • Kauçukla kaplanmış tutma sapı, ellerin üşümesini engeller

  • Kullanıcı dostu sağ/sol değiştirme ve ayarlanabilir düğme


Kompakt ve son derece güçlü jumbo darbe mekanizması


Geliştirilmiş yüksek güç kapasitesi, küçük boyutlu ve hafif olmasına rağmen 1100 Nm'ye kadar sökme tork gücüne sahiptir.

Not
  • Bijon tabancası düzenli bir şekilde kullanıldığında günlük olarak basınçlı hava aracılığıyla az bir miktar yağlanması gerekir. Lastik değiştirme sırasında sürekli kullanım için uygun değildir.

  • Geçmeli nipel teslimat kapsamına dahil değildir