Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Havalı bijon tabancası DSS 1/2 inç Premium Compact
Ortalamanın üstünde performans değerlerine ve geliştirilmiş ekipman özelliklerine sahip sağlam, fiberglasla güçlendirilmiş plastik gövdeli, yüksek kaliteli bijon tabancası.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mükemmel güç-ağırlık oranı
Yalnızca 1,1 kg ağırlığa sahip maksimum 1100 Nm'ye kadar Sıkma tork gücü
Güvenilir maksimum performans değerleri ve uzun kullanım ömrü
Eşsiz 7 paletli mekanizmaya sahip yüksek kaliteli darbeli makine
Her zaman ilgili uygulamaya göre mükemmel, kullanıcı dostu ayarlama
Tek elle yön değiştirme özelliğine sahip 4 kademeli tork ayarı
Mükemmel kullanım ve optimum kontrol
Yumuşak kavrama bileşenleri ve hassas tetikleyiciye sahip özellikle ergonomik tutma yeri
- Önerilen maksimum bağlantı elemanları: M14
- Bijon tabancaları, tork anahtarı değildir. Belirli bir tork gerektiren bağlantılar, bijon tabancasıyla sıkıştırıldıktan sonra bir tork ölçme cihazı aracılığıyla kontrol edilmelidir.
- Bijon tabancası düzenli olarak kullanıldığında basınçlı hava yardımıyla her gün az miktarda yağ ve gresörlükle her ay yaklaşık 2 sıkım dişli gresi eklenmesi gerekir.
- Hava bağlantı nipeli teslimat kapsamına dahil değildir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!