Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Hassas ve güçlü maskeleme bandı,
Boyama, metal işleme ve otomotiv sektörlerinde en zorlu gereksinimleri karşılayan fiber takviyeli özel kağıt bant
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Elyaf takviyeli washi kağıt
- Pirinç kağıdındaki elyaf takviyesi, istenmeyen yırtılmayı azaltır
- Hem solvent hem de su bazlı boya sistemleri için mükemmel uyum
- Esnek malzeme, çok hassas yapıştırma sağlar
- Çok ince maskeleme bandı sayesinde boya akmaları olmadan özellikle ince boya kenarları elde edilebilir
Yüksek yapıştırıcı mukavemeti ve kalıntı içermez
- Yüksek yapışma kuvveti sayesinde mükemmel, yüksek mukavemetli yapışma
- Seçilen akrilat yapıştırıcı sayesinde çoğu pürüzsüz, işlenmemiş ve düz olmayan alt tabakalar için uygundur
- Hafif nemli yüzeyler yapıştırıcı için sorun oluşturmaz
- Krepon bandı mükemmel ıslak mukavemete sahiptir ve bu da onu ıslak zımparalama için uygun hale getirir
Isıya ve UV'ye dayanıklı
- Ayrıca, dört aya kadar UV direnci sayesinde dış mekanda uzun süreli uygulamalar için uygundur
- Maks. bir saat süreyle +150°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır ve bu nedenle fırın kurutma gerektiren boyama işleri için mükemmeldir
- Bant kuruyken çıkarılmalıdır
- Kalıntılar kalabileceğinden, çinko veya çinko oksit içeren boyalarda dikkatli olunmalıdır
- Parke, laminant, linolyum veya daha sonra görülebilecek diğer yüzeyler gibi kritik alt tabakalarda, yapıştırıcı kalıntıları veya alt tabaka yırtılmaları göz ardı edilemez
- Fayansları sızdırmazlık maddesi ile gruplandırırken, kurutma işlemi tamamlanmadan önce bant çıkarılmalıdır, aksi takdirde bandın çıkarılması zor olacaktır
- Karbon, çinko, kurşun (ayrıca kurşun bazlı boya), bakır, anotlanmış metaller, doğal taş (mermer vb.) ya da eski veya yıpranmış PVC üzerinde kullanım için uygun değildir
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulama, depolama ve işleme koşullarından dolayı, belirli bir uygulamanın sonucu için sorumluluk kabul etmemekteyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya hizmetin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
- İç ve dış mekan uygulamaları için
- Boyama sektöründe maskeleme işleri için idealdir
- İşlenmemiş, düz olmayan veya hafif nemli yüzeylerde de kullanılabilir
- Vernik uygulaması ve doldurma işi sırasında maskeleme için
- Maskeleme kağıdı ve maskeleme filmlerini sabitlemek için
- Otomotiv ve metal işleme sektörlerinde boyama yaparken maskeleme işleri için
- Fırında kurutma ve çok katmanlı boyama için de uygundur
- Otomotiv satış sonrası için maskeleme bandı olarak da idealdir
Yapışkan bandın uygulandığı yüzeyler kuru ve toz, yağ, çözücü veya diğer kimyasallardan arındırılmış olmalıdır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!