Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Hassas filer çakısı stoku
Precision tool for accurate alignment and setting of machine parts.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- 5 m uzunluğunda, sertleştirilmiş, beyaz cilalı çelik şerit
- Şerit kalınlığı her 100 mm'de işaretlenmiştir.
- Pratik sarma/açma mekanizmasına sahip plastik tutucuda sunulur.
Alet üretiminde makine parçalarının hassas olarak hizalanmasını ve ayarlanmasını sağlar.
Temas boşlukları ve durdurucularının hassas ölçümü.
Üretim ve montaj sırasında aletlerin altına yerleştirilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!