Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Hassas tornavida seti, düz ve PH
7 parça, elektrik mühendisliği ve hassas mekanikteki tüm ince ve hassas vidalar için uygundur
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plastik kutuda düz ve yıldız tornavidalar
Daha büyük parmak girintili döndürülebilir merkezleme başlığı
Saatçiler açısından en elverişli çalışma için
Merkezleme başlığı bir vida sembolü ve boyut ile işaretlidir
Kolay ve hızlı ayırt etme
Büyük, yumuşak kavramalı bileşenleri olan çok bileşenli tutma sapı
Rahat ve hoş kullanım
Güç alanı
Tam el konumunda hızlı dönüş için
Yüksek tavlanmış özel çeliklerden yapılan krom kaplama şaftlar
Optimum korozyon koruması
Şaft Point uç
Hassas geçme
Şaft: Yuvarlak şaft, mat krom kaplama
İçindekiler: 7 parça
- Düz 0,30 x 1,5 x 40
- Düz 0,4 x 2,0 x 60
- Düz 0,4 x 2,5 x 75
- Düz 0,5 x 3,0 x 75
- PH 00
- PH 0
- PH 1
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!