Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Hassas tornavida, düz
Hassas tornavida, düz - 1
Hassas tornavida, düz - 2
Hassas tornavida, düz - 3
Hassas tornavida, düz - 4
Hassas tornavida, düz - 5
Hassas tornavida, düz - 6

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Hassas tornavida, düz

Elektrikli ve hassas mekanik işlerde tüm ince ve hassas bağlantılarla çalışmak için ideal

İndirim oranı
Paket birimi
İstek üzerine verilen fiyat
Varyant seçin

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Daha büyük parmak girintili döndürülebilir merkezleme başlığı


Saatçiler açısından en elverişli çalışma için



Merkezleme kapağı bir vida sembolü ve boyut ile işaretlidir


Kolay ve hızlı ayırt etme



Büyük, yumuşak kavramalı parçaları olan çok parçalı tutma sapı


Rahat ve kolay kullanım



Hızlı etkili döndürme alanı


Tam el pozisyonunda hızlı dönüş için



Yüksek tavlanmış özel çeliklerden yapılan krom kaplama şaftlar


Optimum korozyon koruması



Siyah Uç


Hassas geçme



Şaft: Dairesel şaft, desenli krom kaplamalı



Çıkış: DIN 5264-A, ISO 2380, Siyah Uç