Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Şarjör ve yakıt hücresinde çiviler NG CS-2 HFB
Yüksek kaliteli kademeli çivi,∅ 3,0 mm, DIGA CS-2 POWER ile uyumlu, yüksek mukavemetli betonda armatürler için özel olarak tasarlanmıştır
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Bir paket içeriği 800 çivi ile bir gaz kartuşu içerir
Avrupa Teknik Onayı ETA-12/0452
iBMP MPA TU Braunschweig (Almanya)
DIN 4102-4 ile uyumlu alçı levhadan yapılan hafif bölme duvarlarının ateşe karşı davranışı üzerine uzman görüşleri: 1994-03
Kuru yapıda profilleri sabitlemek için
Tesisat bölgesi, kuru yapıda beton, çelik ve boşluksuz tuğlalı duvarcılıkta sabitleme
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!