Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Hafif metal su terazisi
Pürüzsüz yan yüzeyleri olan sabit dikdörtgen profil
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mükemmel okunabilirlik ve uzun kullanma süresi
Entegre, paslanmaz okuma halkalarına sahip akrilik cam seviye bloğu
Sıvıda renk solması olmaz, sıcaklık dalgalanmaları ile maksimum hassasiyet
UV ışınlarına karşı dayanıklı fosforlu seviye sıvısı
Oldukça pürüzsüz yüzey, bu nedenle temizlemesi kolaydır.
Kırmızı elektrostatik toz boya
Yüksek hassasiyet
Frezelenmiş ölçüm yüzeyi (120 cm'ye kadar) ile sağlam ve hafif metal profil
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!