Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
HSS punta kaynak matkap ucu
Punta kaynaklarının basit bir şekilde giderilmesi için
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Punta kaynaklarını sökmek için özel matkap ucu
Sabit merkez ucu, merkeze noktalamaya gerek olmadığı anlamına gelir
Geliştirilmiş PLUS merkez ucu daha yüksek mukavemetli sac levhada kullanım için de uygundur
Optimize edilmiş uç geometrisi, geleneksel punta kaynak frezelerinden daha uzun kullanım ömrü sağlar.
Tüm standart matkaplarda kullanım için uygundur
Maksimum devir hızı:
- 6 çap için; 920 dev/dk'ya kadar
- 8 çap için; 700 dev/dk'ya kadar
%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş, %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı
Merkez noktasının kullanım ömrünü uzatmak için ipuçları:
- Mandrenleri veya milleri darbeli çalışan matkaplarda kullanılmamalıdır.
- Matkabı kullanacağınız uygun devir aralığını belirleyin; genelde basınçlı hava cihazlarının devir hızı çok yüksek bir değere ayarlıdır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!