Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
HSCo punta çürütme matkap ucu
Her türlü araçta 850 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip, karoser panellerinde el tipi matkap makineleri ile nokta kaynaklarının çürütülmesi için ekonomik, standart punta çürütme matkap ucu.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tüm yaygın el matkap makineleriyle zorlu delme koşulları için ekstra kararlı uç geometrisi
Geleneksel punta kaynak frezelerine kıyasla daha uzun kullanım ömrü için optimize edilmiş uç geometrisi
Nokta kaynakta matkap ucunun mükemmel bir şekilde merkezlenmesi ve hassas delme
115° merkezleme ucu
Çapaksız delme
Kesici kenarlarda 180° uç açısı
Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir
- Pnömatik makinelerde kullanılmaz (örn. Vario matkap, Spitznagel vb.)
- Darbeli mandrenli veya milli matkaplarda kullanmayın
- Çelik sac <= 850 N/mm², pirinç sac, alüminyum sac, çinko sac, bakır sac ve plastik panellerden yapılmış ince duvarlı iş parçalarını delmek için
- 3 çeneli mandrene sahip matkap makineleri için uygundur
Sabit bir devir sayısının korunduğundan emin olun
Maksimum devir sayısı
- ∅ 6 mm için maks. 1100 dev/dk
- ∅ 8–9 mm için maks. 850 dev/dk
- ∅ 10 mm için maks. 650 dev/dk
Mümkünse soğutma sıvısı ve yağlayıcılar kullanın
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!