Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Punta kaynak frezesi HSCO pnömatik aletler için
Her türlü araçta 850 N/mm2'ye kadar mukavemete sahip kaporta panellerinde pnömatik makinelerle nokta kaynaklarını çürütmek için ekonomik, standart punta çürütme matkap ucu
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Zorlu frezeleme koşulları için ekstra dengeli uç geometrisi
Geleneksel punta kaynak frezelerine kıyasla daha uzun kullanım ömrü için optimize edilmiş uç geometrisi
Nokta kaynaklarında matkap ucunun mükemmel merkezlenmesi ve hassas delik delme performansı
115° merkezleme ucu
Çapaksız frezeleme
Kesici kenarlarda 180° uç açısı
Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir
- Çelik sacdan <= 850 N/mm2, pirinç sac, alüminyum sac, çinko sac, bakır sac ve plastik panellerden yapılmış ince duvarlı iş parçalarını delmek için
- 44 mm uzunluğunda, 8 mm çapında düzgün şaftlı ve özel sıkıştırma yüzeyli punta kaynak frezesi, tüm geleneksel pnömatik makinelerde (ör. Wieländer+Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision vb.) kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Ayrı bir punta kaynak frezesi (WÜRTH art. no. 0710 141 080) sadece TH-902 Spotle üniteleri ve bunların önceki modeli T-575 için gereklidir.
- Maksimum 850 rpm'ye kadar sabit bir devir hızının korunduğundan emin olun
- Mümkünse soğutma sıvısı ve yağlayıcılar kullanın
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!