Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Punta kaynak frezesi HSCo Longlife pnömatik aletler için
Her türlü araçta 1200 N/mm2 değerine kadar yüksek mukavemetli kaporta panellerinde pnömatik makinelerle punta kaynaklarını çözmek için Magma çok katmanlı kaplamalı son derece dayanıklı punta kaynak frezesi
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Özel magma çok katmanlı kaplama
- Kaplamasız punta kaynak frezelerine kıyasla 9 kata kadar daha uzun kullanım ömrü
- Geleneksel kaplamalara kıyasla 2 kata kadar daha uzun kullanım ömrü (800°C'ye kadar ısıya dayanıklı), ör. TiN
- Kaplamasız punta çürütme matkap uçlarına kıyasla %50'ye kadar daha hızlı delme hızı
Zorlu frezeleme koşulları için ekstra dengeli uç geometrisi
Geleneksel punta kaynak frezelerine kıyasla daha uzun kullanım ömrü için optimize edilmiş uç geometrisi
Nokta kaynaklarında matkap ucunun mükemmel merkezlenmesi ve hassas delik delme performansı
115° merkezleme ucu
Çapaksız frezeleme
Kesici kenarlarda 180° uç açısı
Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir
- Yüksek çekme mukavemetli (<= 1200 N/mm2) kaporta sacı/çelik sac, dökme demir, paslanmaz çelik kaplama, pirinç kaplama, alüminyum kaplama, çinko kaplama, bronz kaplama, bakır kaplama ve plastik panellerde delik delme için uygundur
- 8 mm çapında sabit kesitli sap ve özel sıkıştırma yüzeyli 44 mm uzunluğunda punta kaynak frezesi, tüm geleneksel pnömatik makinelerde (ör. Wieländer+Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision vb.) kullanılmak üzere tasarlanmıştır
Sabit bir devir sayısının korunduğundan emin olun
Paslanmaz çelik saclar için maksimum devir sayısı
- ∅ 6 mm için maks. 1200 dev/dk
- ∅ 8 mm için maks. 950 dev/dk
- ∅ 10 mm için maks. 730 dev/dk
1200 N/mm2'ye kadar çelik panellerde/kaporta panellerinde maksimum devir sayısı
- ∅ 6 mm için maks. 1650 dev/dk
- ∅ 8-9 mm için maks. 1200 dev/dk
- ∅ 10 mm için maks. 950 dev/dk
Mümkünse soğutma sıvısı ve yağlayıcılar kullanın
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!