Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Punta çürütme matkap ucu DIN 1897 HSCo Longlife
Punta çürütme matkap ucu DIN 1897 HSCo Longlife - 1
Punta çürütme matkap ucu DIN 1897 HSCo Longlife - 2
Punta çürütme matkap ucu DIN 1897 HSCo Longlife - 3
Punta çürütme matkap ucu DIN 1897 HSCo Longlife - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Punta çürütme matkap ucu DIN 1897 HSCo Longlife

Her türlü araçta 1200 N/mm2 değerine kadar yüksek mukavemetli kaporta panellerinde el matkabıyla punta kaynaklarını çözmek için magma çok katmanlı kaplamalı son derece dayanıklı punta çürütme matkap ucu

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
Special Magma çok katmanlı kaplama


  • Kaplamasız punta çürütme matkap uçlarına kıyasla 9 kata kadar daha uzun kullanma süresi

  • Geleneksel kaplamalara kıyasla 2 kata kadar daha uzun kullanma süresi (800°ye kadar ısıya dayanıklı), ör. TiN

  • Kaplamasız punta çürütme matkap uçlarına kıyasla %50'ye kadar daha yüksek kesme hızı


Tüm yaygın el matkaplarıyla zorlu delme koşulları için son derece sabit uç geometrisi



Geleneksel kaynak noktası matkaplara kıyasla daha uzun kullanma süresi için optimize edilmiş uç geometrisi



Kaynak noktasında matkap ucunun mükemmel bir şekilde merkezlenmesi ve hassas delikler


115° merkez noktası



Çapaksız delme


Matkap köşelerinde 180° tepe açısı

Not
  • Pnömatik makinelerde kullanılmaz (örn. Vario matkap, Spitznagel vb.)

  • Darbeli mandrenli veya milli matkaplarda kullanmayın