Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Punta çürütme matkap ucu DIN 1897 HSCo
Her türlü araçta, 1200 N/mm²'ye kadar yüksek mukavemetli karoser panellerindeki nokta kaynaklarının çürütülmesi için Magma çok katmanlı kaplamaya sahip, son derece dayanıklı punta çürütme matkap ucu.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Özel magma çok katmanlı kaplama
- Kaplamasız punta kaynak frezelerine kıyasla 9 kata kadar daha uzun kullanım ömrü
- Geleneksel kaplamalara kıyasla 2 kata kadar daha uzun kullanım ömrü (800°C'ye kadar ısıya dayanıklı), ör. TiN
- Kaplamasız punta çürütme matkap uçlarına kıyasla %50'ye kadar daha hızlı delme hızı
Tüm yaygın el matkap makineleriyle zorlu delme koşulları için ekstra kararlı uç geometrisi
Geleneksel punta kaynak frezelerine kıyasla daha uzun kullanım ömrü için optimize edilmiş uç geometrisi
Nokta kaynakta matkap ucunun mükemmel bir şekilde merkezlenmesi ve hassas delme
115° merkezleme ucu
Çapaksız delme
Kesici kenarlarda 180° uç açısı
Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir
- Pnömatik makinelerde kullanılmaz (örn. Vario matkap, Spitznagel vb.)
- Darbeli mandrenli veya milli matkaplarda kullanmayın
- Yüksek mukavemetli gövde/sac çelik <= 1200 N/mm², dökme demir, paslanmaz çelik sac, pirinç sac, alüminyum sac, galvanize sac, bronz sac, bakır sac gibi malzemelerin ve plastik panellerin delinmesi için uygundur
- 3 çeneli mandrene sahip matkap makineleri için uygundur
Sabit bir devir hızının korunduğundan emin olun
Paslanmaz çelik saclar için maksimum devir sayısı
- ∅ 6 mm için maks. 1200 dev/dk
- ∅ 8 mm için maks. 950 dev/dk
- ∅ 10 mm için maks. 730 dev/dk
1200 N/mm²'ye kadar çelik panellerde/kaporta panellerinde maksimum devir sayısı
- ∅ 6 mm için maks. 1650 dev/dk
- ∅ 8-9 mm için maks. 1200 dev/dk
- ∅ 10 mm için maks. 950 dev/dk
Mümkünse soğutma sıvısı ve yağlayıcılar kullanın
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!