Çelik ve beton yüzeyler için DIN EN 206-1 ve DIN 1045 standartlarına uygun yüksek kaliteli çivi.
72, 90 ve 100 mm mil uzunluklarına sahip çivilerin önce bir çekiç ile bir miktar çakılması gerekir.
Bağlantı elemanlarınızı seçerken lütfen ilgili cihaz kategorisini inceleyin.
Beton yüzeylerde kullanılan çiviler için uzunluk hesaplaması:
Penetrasyon derinliği (min. 25 mm / maks. 40 mm) + takılacak parçanın kalınlığı = çivi veya mil uzunluğu
Çelik yüzeylerde (min. 5 mm kalınlığında) kullanılan çiviler için uzunluk hesaplaması:
Penetrasyon derinliği (min. 8 mm / maks. 12 mm) + takılacak parçanın kalınlığı = çivi veya mil uzunluğu
Tüm çiviler (yapı onayı gerektirmeyen) ikincil bağlantılar için uygundur. Her bir bağlantının maksimum çekme kuvveti, kullanıcının takdirine bağlıdır ve test bağlantılar veya sıkma testleri ile belirlenmelidir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!