Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Tutunma özellikli yağlayıcı HHS® Lube
Hava koşullarına ve çevre etkilerine karşı üstün koruma etkisine sahip, yüksek basınca dayanıklı, uzun ömürlü sprey gres
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Düşük toz ve kir yapışma özelliği
- Açık alanda yapılan yağlamalar için uygun
- Gres dayanım süresi daha uzun olur
- Mükemmel sızdırmazlık sağlar
- Yağlama aralıkları uzar
Sıçrayan suya ve tuzlu suya, zayıf asitlere ve bazlara karşı dayanıklı
- Korozyona karşı mükemmel koruma
- Yağlama maddesinin yıkanarak çıkarılması gerekmez
- Oksitlenmeye karşı dayanıklı
Yüksek basınca maruz kalan parçalarda kullanılabilir
- EP katkıları sayesinde yüksek basınçlara karşı dayanıklıdır (EP= extreme pressure, yüksek basınç)
- Üstün ses ve titreşim sönümleme
Uygulama yapılan alanlarda aşınma ve madde kayıplarını minimuma indirir
- Sürtünme sonucu oluşan sıcaklığı düşürür, bu sayede daha uzun yağlama etkisi sağlanır
- Daha az aşınma
Silikon, reçine ve asit içermez
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Örn. dişli çarklar, tel halatlar, zincirler, yaylı makara tertibatları, kaymalı yataklar ve benzeri düzenekler gibi aşırı kirli ve açık hava şartlarına maruz yağlama yerleri için uygundur. HHS Lube, toz ve kir yapışma özelliği düşük olduğundan dolayı açık alanda yapılan yağlamalar için uygundur. Aşınmaya ve korozyona karşı koruma sağlayan, yüksek viskoziteli sprey gres ayrıca kapı pimleri, menteşeler, sürgülü raylar, zincirler, zincir dişlileri, kablolu vinçler, miller, dişli çarklar, kremayerler vb. alanların yağlanmasında da kullanılabilir.
Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. Yağlama noktasında HHS CLEAN ürün no. 089310610 ile önceden iyice temizleyin. Sonra da temizlenmiş yüzey üzerine püskürtün
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!