Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Tutunma özellikli yağlayıcı HHS® Gres
Yüksek kaliteli, beyaz, PTFE içeren uzun ömürlü bakım gresi
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Uzun ömürlü
- Nem ve kire karşı mükemmel sızdırmazlık. Bu sayede ideal oksidasyon koruması sağlanır ve yağlama aralıkları uzar.
- Mükemmel korozyon koruması
Mükemmel malzeme uyumluluğu
- Plastikle mükemmel uyumluluk
- Boyalı yüzeylere zarar vermez
PTFE katı yağlayıcı içerir
- Gres yağı giderildikten sonra PTFE yağlama işlevini yapar (acil durum çalışma özelliği)
- Sıcaklığa son derece dayanıklı
Özel, beyaz pigmentasyonlu
Bakım ve servis çalışması sırasında yağlama noktalarının mükemmel bir şekilde belirlenmesi.
Püskürtme suyuna ve tuzlu suya, zayıf asitlere ve bazlara karşı dayanıklı
Silikon, asit, reçine ve AOX içermez
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Örneğin menteşeler, bağlantı yerleri, sürgülü kızaklar ve çok daha fazlasının bakım ve servis işleri sırasında yağlama için uygundur.
Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. Uygulamadan önce uygulanacak yüzeyi iyice temizleyin. Ardından temizlenen yüzey üzerine püskürtün.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!