Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Tutunma özellikli yağlayıcı HHS® Drylube
PTFE içerikli dönme etkisiyle çıkmayan kuru sentetik vaks
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kuru sentetik vaks
- Yağlayıcı, hızlı dönen ve dönen parça yüzeylerinde kalıcıdır
- Düşük toz yapışması
- Üstün korozyon koruma
Olağanüstü sızma ve boşluğa nüfuz etme özellikleri
- Ulaşılması zor alanları yağlar
- En küçük boşluklara bile nüfuz eder
- "Sarkmalara" karşı korur
PTFE katı yağlayıcı içerir
İyi acil durum çalışma özelliği ve sıcaklık direnci.
Mükemmel malzeme uyumluluğu
- O-ringler ile X-ringleri korur ve bunların mevcut durumunu muhafaza eder
- Plastik ile uyumlu
- Boyalı yüzeylere zarar vermez
Püskürtme suyuna ve tuzlu suya, zayıf asitlere ve bazlara karşı dayanıklı
Silikon, reçine ve asit içermez
Bu ürün viskozite sınıflandırmasına dahil değildir. Bu ürün püskürtüldükten kısa bir süre sonra çok etkili kuru bir yağlama tabakası oluşturur ve ideal bir korozyon koruması sağlar.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Zincirler ve makine parçaları, tel kablolar, motosiklet zincirleri gibi çok hızlı dönen parçaların yağlanması için uygundur.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!