Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
HHS grubu ürünleri ön temizleyicisi HHS® Clean
HHS grubu ürünleri ön temizleyicisi HHS<SUP>®</SUP> Clean - 1
HHS grubu ürünleri ön temizleyicisi HHS<SUP>®</SUP> Clean - 2
HHS grubu ürünleri ön temizleyicisi HHS<SUP>®</SUP> Clean - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

HHS grubu ürünleri ön temizleyicisi HHS® Clean

son derece etkili ön temizleyici + yapışma takviyesi (primer fonksiyonu) özelliği ile HHS yağlama grubuna uygundur.
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
Derinlemesine temizleme performansı


  • Hızlı ve etkili

  • En inatçı kirleri kolayca çıkarır


Temel tutunma fonksiyonu


  • Yağlayıcının yapışmasını artırır

  • Yağlama aralıklarını uzatır

  • Zaman ve para tasarrufu sağlar


Kısa havalandırma süresi


  • Uygulama yapılan ekipmanlar için kısa arıza süreleri

  • İkinci bir uygulama gerekmez


Çeşitli yüzeyler ile iyi malzeme uyumluluğu


  • Son derece geniş uygulama aralığı

  • Contalara zarar vermez


Doğrudan püskürtme işlemi için püskürtme fıskiyesi


Kirli parçaların hedeflenmiş ve hassas temizliği



Aseton içermez, AOX içermez ve silikon içermez

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.