Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
HHS grubu ürünleri ön temizleyicisi HHS® Clean
son derece etkili ön temizleyici + yapışma takviyesi (primer fonksiyonu) özelliği ile HHS yağlama grubuna uygundur.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Derinlemesine temizleme performansı
- Hızlı ve etkili
- En inatçı kirleri kolayca çıkarır
Temel tutunma fonksiyonu
- Yağlayıcının yapışmasını artırır
- Yağlama aralıklarını uzatır
- Zaman ve para tasarrufu sağlar
Kısa havalandırma süresi
- Uygulama yapılan ekipmanlar için kısa arıza süreleri
- İkinci bir uygulama gerekmez
Çeşitli yüzeyler ile iyi malzeme uyumluluğu
- Son derece geniş uygulama aralığı
- Contalara zarar vermez
Doğrudan püskürtme işlemi için püskürtme fıskiyesi
Kirli parçaların hedeflenmiş ve hassas temizliği
Aseton içermez, AOX içermez ve silikon içermez
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Kaba ve kirlenmiş gres, yağ kalıntıları, reçine, mum ve çok daha fazlası gibi ağır derecede kirli yağlama noktalarına ön uygulama yapmak içindir.
Kirli yüzeye HHS Clean püskürtün, böylece yüzey tek işlemde temizlendiği için ikinci bir işleme gerek kalmaz.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!