Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Helezon matkap ucu ürün seti HSS DIN 338 Tip RN 130° 19 prç
850 N/mm² mukavemete kadar dayanımlı çelik ve dökme demirde genel, geniş kapsamlı uygulamalarda kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Geleneksel matkap uçlarına kıyasla %20 daha az kuvvet ile daha hızlı ve daha rahat çalışma imkanı
Optimize edilmiş uç açısı
Kavisli yüzeylerde bile, merkezleme yapmadan son derece hassas delme işlemi
Optimum çapraz-taşlanmış uç yapısı.
Silindirik matkap delikleri üretmek için ideal
Delme/kesme yağlarının yüzeyde çok iyi tutunmasını sağlar ve matkap ucunun
yanmaya karşı direncini arttırır
Menevişli yüzey
ORSY® sistemi için uygun, istiflenebilirlik, optimize edilmiş bağlantı ve basit açılma gibi kullanışlı ayrıntılara sahip kompakt ve pratik
sistem kutusu.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!