Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Helezon matkap ucu ürün seti HSS DIN 338 SMART STEP, 19 parça
Benzersiz SMART STEP teknolojisi ile üretilmiş (çap 2.5 mm'den itibaren) yüksek performansa sahip matkap ucu seti. 1000 N/mm²'ye kadar dayanımı olan çelik malzemelerde,yüksek delme hassasiyetine sahip olup ayrıca alüminyum, plastik (örneğin; pleksiglas, yüksek basınçlı laminatlar (HPL) Trespa veya multiplex levhalar), demir dışı metaller, sert ve yumuşak ahşap malzemelerde kullanıma uygundur. ORSY® sistem kutusunda depolanabilir.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Orijinal SMART STEP: Kademeli matkap ucu geometrisine
sahiptir. (çap 2,5 mm’den itibaren)
Merkezleme özelliği sayesinde dairesel hassas delikler
Son derece konforlu delme imkanı
- Merkezden kaçmadan, ön delme işlemlerinden tasarruf sağlar
- Eğimli delme işlemi yapılabilir
- Basit delme ve mevcut deliğin büyütülmesi mümkündür
Geleneksel spiral matkap uçlarından daha hızlı.
Perçinleri delmede mükemmeldir
3 yüzeyli şaft (çap 4mm'den itibaren)
- Mandrenin içinde boşa dönmez: Daha hızlı ve rahat çalışma sağlar.
- Optimum güç aktarımı
- Mandreni hasarlardan korur
- Mandreni açma ve kapama işlemleri için çok az çaba sarfedilir.
ORSY® sistemi için uygun, istiflenebilirlik, optimize edilmiş bağlantı ve basit açılma gibi kullanışlı ayrıntılara sahip kompakt ve pratik sistem kutusu.
Kör delikler için lütfen uzatılmış matkap ucunu dikkate alınız!
- Perçin delikleri, saplama cıvatalarını delmek, sac metal ve ince cidarlı profil malzemeleri (örn. alüminyum/ pencere profilleri) delmek için idealdir.
- Geleneksel ahşap matkap uçlarına kıyasla yüksek kaliteli matkap delikleri ve önemli ölçüde daha uzun hizmet ömrü sunar.
- Sert malzemelerde (ör. 1000 N/mm²'ye kadar dayanıma sahip çelik, alüminyum ve plastikler) yüksek hassasiyet, rahat ve hızlı çalışma için idealdir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!