İki güvenli takviye kutusu ile birlikte
- Aşırı akım korumalı
- Ters kutup koruması yoktur
Benzinli motorlar için
Maks. 5500 cm³'e kadar
Dizel motorlar için
Maks. 3000 cm³'e kadar
Ağırlık: 2,7 kg
Maks. 350 A'ya kadar yükler için tam izoleli plastik kelepçeler
DIN ile uyumlu
Sağlam bez çantasında
Lütfen ekteki kullanım talimatlarına dikkat edin.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!