Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Çift taraflı bant Güçlü
Çift taraflı bant Güçlü - 1
Çift taraflı bant Güçlü - 2
Çift taraflı bant Güçlü - 3
Çift taraflı bant Güçlü - 4
Çift taraflı bant Güçlü - 5
Çift taraflı bant Güçlü - 6
Çift taraflı bant Güçlü - 7

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Çift taraflı bant Güçlü

Kaynak, delme veya perçinleme yerine yapıştırma.

İndirim oranı
Paket birimi
İstek üzerine verilen fiyat
Varyant seçin

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
İç ve dış mekan kullanımı için son derece yapışkan, çift taraflı yapışkan bant



Son derece yüksek ve uzun ömürlü yapıştırıcı gücü


Bandın metre başına taşıma kapasitesi:


  • 8 kg/25 mm genişlik

  • 6 kg/19 mm genişlik

  • 4 kg/12 mm genişlik


Gizli bağlantılar mümkündür


  • Zahmet verici delikler, vidalar, perçinler vb. olmadan en elverişli tasarım.

  • Malzemeye delik açılması vb. ile zayıflamaz


2'si 1 arada: tek bir adımda bağlantı ve sızdırmazlık sağlar


  • Paslanmaz

  • Titreşim gürültülerini azaltır


Çok iyi nem direnci


Dış mekanlarda veya nemli alanlarda kullanım için uygundur

Not

PE veya PP gibi düşük enerjili malzemeler üzerinde ve örneğin PA, kauçuk, silikon, yumuşak PVC, EPDM veya boya kaplamalı alüminyum gibi yapıştırması zor yüzeyler üzerinde kullanılması tavsiye edilmez. Yapışma gücü boyalı yüzeylerde azalabilir. Son yapıştırıcı gücü, oda sıcaklığında yaklaşık 72 saat sonra sağlanır.



Sunulan yapıştırma çözümleri ile ilgili yapı denetim ve uygulama yönetmelikleri ülkelere göre farklılık gösterebilir, bu yüzden kullanmadan önce bunları inceleyin. Uygulamanızı tasarlarken ve gerçekleştirirken bu talimatlara uyduğunuzdan emin olun. 1,80 m'deki yüksekliklerde yapıştırma işlemi yaparken mekanik emniyet önlemleri almanızı tavsiye ederiz.

Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız. Lütfen teknik veri sayfasına bakın!