Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Gres yağı pompası
Gres yağı pompası - 1
Gres yağı pompası - 2
Gres yağı pompası - 3
Gres yağı pompası - 4
Gres yağı pompası - 5
Gres yağı pompası - 6

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Gres yağı pompası

400 g'lık kartuşlar (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm çap) veya 500 cm³ gevşek gres için

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
  • Besleme miktarı 1,5 cm³'e kadar dağıtılabilir

  • Çalışma basıncı 400 bar

  • 800 bar'ın üstüne kadar maksimum basınç

  • 50 - 400 bar besleme basınçları ile 50 - 330 N çalışma kuvveti

  • DIN 1283 (M10x1) standardına uygundur ve TÜV/GS, BLT ve DLG standartlarına göre test edilmiştir

  • Güçlendirilmiş kauçuk hortum ve ağız adaptörü (M10x1) ile birlikte verilir
Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.