- Molibdendisülfit (MoS2) içeren lityum ile sabunlaştırılmış gres
- Yük altında çalışan yüzeyler üzerinde gres kendiliğinden mukavemetli bir yağlayıcı film oluşturur
- Çalışmaya başlama şartlarını önemli ölçüde iyileştirir
- İlave acil durum yağlaması sağlar
- Sürtünmeyi azaltır ve bu sayede aşırı aşınmayı engeller
- Yağlama süresini uzatır
- Korozyona karşı korur
- Suya karşı dirençlidir
- -30°C'den +130°C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanıklıdır, kısa süre için +150°C'ye kadar dayanıklıdır
- Renk: Siyah
- NLGI'ye göre kıvam: 2
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Yüksek performanslı gres her türlü bilyalı ve kaymalı yatakları (örn. tekerlek yatakları), kılavuzları, mafsalları, yivli millerini, dişli millerinin yanı sıra aşırı derecede yüksek yüzey basınçları veya darbe yükleri altındaki yatakları yağlamak için kullanılabilir.
Yağlanacak parçaları temizleyin ve yağdan arındırın. Ardından gerekli kaplama kalınlığında gresi uygulayın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!