Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Grafiti temizleyici Graffiti-EX özel
Grafiti temizleyici Graffiti-EX özel - 1
Grafiti temizleyici Graffiti-EX özel - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Grafiti temizleyici Graffiti-EX özel

Döşeme ve tekstil yüzeyler için graffiti ve sakız çıkarıcı

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Yüksek temizleme performansı


Vernik, boya ve keçe uçlu grafitiyi etkili bir şekilde temizler



Malzemeleri ve yüzeyleri korur


Kumaşa derinlemesine nüfuz eder ve sorunlu boyayı ortadan kaldırır



Düşük artık nemden dolayı kısa kuruma süreleri


Kumaş nemlenme yapmaz



Sakızı çeşitli yüzeylerden nazik bir şekilde çıkarmak için idealdir


Kumaş lifleri çekilmez



AOX içermez



Silikon içermez

Not

Uygulamadan önce daima malzeme ile uyumluluk ve rengin doğruluğu göze batmayan bir yerde kontrol edilmelidir, burada grafiti çıkarıcı bir bez ile sürülmelidir.

Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.