Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Konnektör EVERFIX
Mobilya ve paneller için görünmez sabit konnektör
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Görünmez ve çıkarılamaz
Olağanüstü denge
Yüksek kesme direnci: 80 kg
Hızlı ve basit montaj
Ahşap ankrajları, diskleri vb. üstün sızdırmazlık özellikleriyle değiştirir
İçindekiler:
- Çelikten yapılmış kendinden kilitlemeli plastik manşon, 1 adet
- çelik pim, 1 adet
- işaretleyici, 1 adet
12 mm çap, minimum 16 mm kalınlığa sahip yapıların gömme montajını sağlar
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!