Gazbeton dübeli W-GB
Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Gazbeton dübeli W-GB
Özellikle gazbetonda kullanım için plastik dübel
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
- Özellikle gazbetonda kullanım için üç parçalı plastik dübel
- Yumuşak gazbetonda sanal pozitif kilitleme için üç parçalı kanat
- Özel vida çapına ayarlanmıştır
- Ön yerleştirmeli montaj yöntemi için bağlantı
- Dübel önceden açılmış deliğe yerleştirildiğinde, merkez çapının ötesine çıkıntı yapan bölümler gazbeton içine gömülür ve sonrasında vida yerleştirildiğinde pozitif kilitleme sağlar.
- Montaj için ASSY-D vidalı dübel öneririz
Kullanım alanı
- AC2 (basınç dayanımı 2,5 N/mm²) ve AC4 (5 N/mm²) dayanım sınıflı gazbetonda
- Ahşap ve metalden yapılmış cephe ve çatı konstrüksiyonları
- Kablo kanalları, elektrik düğmeleri, lambalar, sigorta kutuları, kablo kelepçeleri
- Boru kelepçeleri, tuvalet ve lavabo bağlantı parçaları
- Duvar dolapları, çıtalar
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!