Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Gaz dedektörü
Gaz dedektörü - 1
Gaz dedektörü - 2
Gaz dedektörü - 3
Gaz dedektörü - 4
Gaz dedektörü - 5

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Gaz dedektörü

Gaz borularında kaçakları algılamak ve kaçakların yerlerini belirlemek içindir.
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
Ölçüm aralığı: %1 hacim için 10 ppm



Son derece basit kullanım


Ön ayar gerektirmez



Kompakt ve dayanıklı gövde


İşçilerin zorlu gündelik işlerde kullanımı için idealdir



Kuğu boyunlu ve koruma kapaklı, hareketli metal sensör başlığı


Erişilemeyen alanlarda ölçüm yapmak için



Düşük batarya ve bekleme göstergesi


İşlevsel çalışma sağlar



Sıfır noktası düğmesi


Hassasiyeti artırmak için sıfır noktasını manuel olarak ayarlayın (maks. %1 hacme kadar)



Ölçümün işitsel ve görsel onayı


Yoğunluk arttıkça sinyal frekansı, ton sürekli olana kadar artar



Pratik PVC ambalaj


Cihazın uzun süreli depolanması ve korunması

Not

Cihaz, gaz yoğunluklarını değerlendirmek için kullanılmamalıdır. Yalnızca gaz birikimlerinin yerini bulmak için kullanılır.


Patlama korumalı değildir!


Depolama sıcaklığı: -10°C ila +50°C